エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの 業務用アンプ
10W マイク&アンプセット(建設機械用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50270763
品番
EA763CG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
仕様
単一指向性〈車載用〉、コンデンサタイプ
エスコ品番
EA763CG-1
寸法(mm)
(アンプ)95×50×103、(フレキシブルマイク)Φ13.6×361×5
質量(g)
(アンプ)600、(フレキシブルマイク)140
電源
DC20〜32V、24Vバッテリー(-)アース専用
コード長さ(m)
2
定格出力(W)
10
消費電流(A)
1