Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(mA)【コンタクト】400@32Vac 仕様IEC 512-4 - IEC-512-6. IP67密閉構造ミニチュアモメンタリプッシュボタン、シリーズIB o 12 mm、スナップイン取り付け. Apem IBシリーズのモメンタリプッシュボタンは、多様な用途に対して信頼性の高い、堅牢なソリューションを提供します。 IBシリーズは確実な触覚フィードバックを備えているので、高度なスイッチングを体験できます。. パネル背後の奥行きが狭い 小型軽量 プラスチック製ボタンとケース 優れた触覚フィードバック エポキシ端子シール 注文コード50270773 品番IBR3SAD900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,981
販売価格(税別)
2,710
この商品は動作温度・定格電流・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC 512-4 - IEC-512-6. IP67密閉構造ミニチュアモメンタリプッシュボタン、シリーズIB o 12 mm、スナップイン取り付け. Apem IBシリーズのモメンタリプッシュボタンは、多様な用途に対して信頼性の高い、堅牢なソリューションを提供します。 IBシリーズは確実な触覚フィードバックを備えているので、高度なスイッチングを体験できます。. パネル背後の奥行きが狭い 小型軽量 プラスチック製ボタンとケース 優れた触覚フィードバック エポキシ端子シール 定格電流(mA)【コンタクト】400@32Vac スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする