Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(mA)【コンタクト】400@32Vac 仕様IFS3Z series screw fitting ergonomic pushbutton switches. Ergonomic actuator unit O 25 mm. Frost-resistant、 IP 67. Threaded barrel fitting. 注文コード50270798 品番IFS3Z1AD600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は動作温度・定格電流・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様IFS3Z series screw fitting ergonomic pushbutton switches. Ergonomic actuator unit O 25 mm. Frost-resistant、 IP 67. Threaded barrel fitting. 定格電流(mA)【コンタクト】400@32Vac スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状はんだタブ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16.2 アクチュエータ色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする