仕様IFB3Z series ergonomic clippable、pushbutton switches. Ergonomic actuator O 25 mm. Frost-resistant and sealed to IP 67. Snap-fitting installation.
定格電流(mA)【コンタクト】400@32Vac
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
ターミナル形状はんだタブ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)16.2
アクチュエータ色黒