Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270895 品番H8351ABAAAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。 モメンタリタイプの場合、一時的な状態は(オン)-オフのように括弧入りで表記されます。 適切なはめ込み式防滴カバーについては、型番 : 749-2478 749-2478 を確認してください。. 抗菌押ボタンスイッチ - ArcolectricミニチュアH8300シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. この2極抗菌小型押ボタンスイッチ群は、照光型又は非照光型のアクチュエータ用に、ラッチ又はモメンタリコンタクトが用意されています。 押ボタンの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 〜 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 押ボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、押ボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP65に高める透明な保護カバーがあります。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 8 A誘導定格 コンタクト間距離3 mm クラスIIに準拠 難燃性等級 UL 94 V-2 電気的寿命 &gt: 操作10、000回分 パネル内奥行き25.5 mm 業界標準のパネル切抜き - 12.9×19.3 mm。適切なホールカッターについては、型番 : 600-155 600-155 を確認 4.8×0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には型番 : 488-1241 488-1241 を確認してください。 幅(mm)【パネルのカットアウト】12.9 高さ(mm)【パネルのカットアウト】19.8 定格電流(A)【コンタクト】15@250Vc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする