画像準備中

Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270913 品番T0919SOAAE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac) 寸法(mm)【パネルのカットアウト】7.1 定格電流(mA)【コンタクト】500@250Vac スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Tab コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする