Assemtech ホール効果センサ ワイヤリード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50271017 品番PGN-SP-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能 長さ(mm)17.27 幅(mm)21.72 寸法(mm)17.27×21.72×3.3 適合規格IEC 529 深さ(mm)3.3 出力方式3線オープンコレクタ 電源電圧(V)4.5〜24dc 本体形状ブロック形 電流(mA)【スイッチング】5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)24dc ターミナル形状ワイヤリード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする