仕様BNIシリーズProfiNET IO-Linkネットワークインターフェイス. Balluff BNIシリーズProfiNet IO-Linkネットワークインターフェイスは、ProfiNetネットワーク接続用の分散IO-Link入力 / 出力モジュールを提供します。IO-Linkマスタからの入力 / 出力データにより、接続されているセンサの最新の状態を表示したり、必要な状態のアクチュエータと通信したりします。BNI PNTモジュールはWebサーバーを内蔵し、現在の状態に関する詳細を取得できます。. IO-Link通信 ステータスLED IP67定格
接続4ピンM12コネクタ
インターフェースIO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-5 〜+70
アクセサリタイプネットワークモジュール
併用可能製品イーサネット / IPプログラミング、 高性能システム
ジェンダーオス