BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50271123 品番 BNI IOL-104-000-K006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様BNIシリーズIO-Linkセンサハブ. Balluff BNIシリーズIO-Linkセンサハブは、IO-Linkプロトコルでホストインターフェイスマスタと通信できます。IO-Linkマスタからの入力 / 出力データにより、接続されているセンサの最新の状態を表示したり、必要な状態のアクチュエータと通信したりします。. IO-Link通信 ステータスLED IP67定格 接続4ピンM12コネクタ インターフェースIO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-5 〜+55 アクセサリタイプIO-Linkセンサ / アクチュエータハブ 併用可能製品苛酷な産業 ジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする