BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50271139
品番
BCC M415-M414-3A-304-PX0434-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード
方向
直線
接続
4ピンM12コネクタ
インターフェース
IO-Link
ケーブル長(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ダブルエンドコードセット
併用可能製品
IO-Linkコネクタ
ジェンダー
【コネクタ】オス