BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50271148
品番
BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード
ケーブル長(m)
2
方向
直線
接続
4ピンM12コネクタ
インターフェース
IO-Link
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ダブルエンドコードセット
併用可能製品
IO-Linkコネクタ
ジェンダー
【コネクタ】オス