BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF センサ反射板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
光電センサ
形状
角型
注文コード
50271209
品番
BOS R-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
併用可能製品・形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角型
併用可能製品
光電センサ
幅(mm)
51
寸法(mm)
61×51
仕様
アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板
長さ(mm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応