BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF ホール効果センサ ワイヤリード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50271245
品番
BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,059
販売価格(税別)
¥
13,690
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
33.5
幅(mm)
10.5
寸法(mm)
33.5×10.5×6.5
深さ(mm)
6.5
出力方式
PNP
電源電圧(V)
10〜30dc
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
24dc
ターミナル形状
ワイヤリード