BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50271263
品番
BOS 18KF-PA-1PE-S4-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,198
販売価格(税別)
¥
20,180
バスケットに入れる
仕様
BOS 18KFシリーズ. 極性反転保護 PBTハウジング材質
取付方式
埋込型
周波数(kHz)
【スイッチング】1
出力方式
PNP
接続
【電気的】4ピンM12コネクタ
電源電圧(V)
10〜30
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT
表示LED
あり
光源色
赤外線
検出範囲(mm)
0〜700
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜+55
ターミナル形状
4ピンコネクタ
最大電流(mA)
100