BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50271333
品番
BES M18MI-PSC12B-S04G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,767
販売価格(税別)
¥
17,970
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【逆極性保護】あり
幅(mm)
18 Dia
深さ(mm)
66
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10〜30dc
材質(ハウジング)
真鍮製
電流(mA)
【スイッチング】200
検出範囲(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30dc
スレッドサイズ
M18×1