BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50271349
品番
BES M18MG-PSC20F-S04G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
18 Dia
深さ(mm)
66
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10〜30dc
材質(ハウジング)
真鍮製
電流(mA)
【スイッチング】200
検出範囲(mm)
20
動作温度(℃)
+70
最大電圧(V)
30dc
スレッドサイズ
M18×1