BALLUFF 容量センサ PNP/NPN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50271358 品番BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67 長さ(mm)40 幅(mm)40 取付方式埋込型 深さ(mm)10 出力方式PNP/NPN 電源電圧(V)10〜30dc 保護等級IP67 本体形状ブロック形 電流(mA)【スイッチング】100 検出範囲(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護【短絡過】あり 最大電圧(V)30dc ターミナル形状ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする