BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50271385
品番
BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,057
販売価格(税別)
¥
11,870
バスケットに入れる
仕様
【遮蔽】シールド付き
IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
取付方式
パネル取り付け
深さ(mm)
10
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10〜30dc
保護等級
IP67
本体形状
ブロック形
電流(mA)
【スイッチング】100
検出範囲(mm)
1 〜 20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30dc
ターミナル形状
ケーブル