Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
Baumer 容量センサ PNP-NO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50271534
品番
CFAM 30P 1600 S14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
82
幅(mm)
30
取付方式
Flush
出力方式
PNP
電源電圧(V)
10 〜 30dc
保護等級
IP65
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
本体形状
バレル形
電流(mA)
【スイッチング】200
検出範囲(mm)
4〜15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30dc
ターミナル形状
M12コネクタ
スレッドサイズ
M30×1.5