Baumer 容量センサ プッシュ / プル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)10〜30dc 仕様CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示。 注文コード50271577 品番CFDK 25G1125/LN4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は電源電圧・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示。 長さ(mm)52.4 幅(mm)25 取付方式非突出型 規格CE、cULus 深さ(mm)6 出力方式プッシュ / プル 電源電圧(V)10〜30dc 保護等級IP65 本体形状Rectangular 電流(mA)【スイッチング】100 検出範囲(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30dc 動作温度範囲(℃)-25〜+75 ターミナル形状ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする