仕様【逆極性保護】あり、CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度長さ(mm)52.4幅(mm)25取付方式非突出型深さ(mm)6出力方式プッシュ / プル電源電圧(V)10 ~ 30dc保護等級IP65本体形状Rectangular電流(mA)【スイッチング】100検出範囲(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc動作温度範囲(℃)-25~+75ターミナル形状M8コネクタスレッドサイズM8×1