C & K スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)【コンタクト】11@250Vac 注文コード50272453 品番LP82C21T203DQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様C :K - LPシリーズ、スライドスイッチ. 2ポジション、スナップインパネル取り付け レバーが黒のもの(品番 : 249-3000 249-3000 、 : 249-3016 249-3016 )と赤のもの(品番 : 249-3038 249-3038 )を用意 品番249-3016と249-3038は、ハウジングにON OFFマーク付き 操作回数 最小10000回(全負荷) 銀コンタクト ガラス繊維入りアセタール製アクチュエータ、ナイロン6.6 (UL94V-2)製ケース アクチュエータの種類スライド 定格電流(A)【コンタクト】11@250Vac 接触抵抗(mΩ)10 材質(コンタクト)銅、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーションDPDT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする