C & K スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)【コンタクト】12@125Vac 注文コード50272469 品番S602031SS03Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は定格電流・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様C :K - Sシリーズ、スライドスイッチ. Sシリーズのスライドスイッチは、ポータブル工具、小型電気製品、フロアケア製品などを含む広範な用途向けに設計されています。 6 A (250 V ac)の高い定格電流を備えながら、コンパクトなハウジングに入っています。. 2ポジション 基板実装(品番 : 175-9674 175-9674 )/パネル取り付け(品番 : 175-9703 175-9703 ) 操作回数 最小10000回(全負荷) 銀コンタクト アクチュエータ径7.11 mm ナイロン6.6 (UL94V-2)製アクチュエータ/ケース アクチュエータの種類スライド 定格電流(A)【コンタクト】12@125Vac 接触抵抗(mΩ)10 材質(コンタクト)銅、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーションDPDT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする