C & K スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)【コンタクト】5@250Vac 注文コード50272478 品番V80212MS02Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は定格電流・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様C : K - Vシリーズスライドスイッチ. C : K Components製Vシリーズスライドスイッチです。 主に電化製品で使用. 動作温度範囲 -30 〜 +85 ℃ 電気的寿命: 10000回(全負荷時) ナイロン6/6製上部プレート及びハウジング(UL94V-2)アクチュエータ: ガラス繊維入りポリエステル アクチュエータの種類スライド 定格電流(A)【コンタクト】5@250Vac 接触抵抗(mΩ)10 動作温度(℃)-30 機械的寿命10000 (Electrical)Cycles RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール ターミナル形状PC Terminal コンタクトのコンフィギュレーションDPDT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする