C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(mA)
【コンタクト】300
注文コード
50272523
品番
JS203011JCQN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
この商品は
定格電流・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13
幅(mm)
3.6
寸法(mm)
13×3.6×5.5
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧(V)
6
深さ(mm)
5.5
接触抵抗(mΩ)
70
定格電流(mA)
【コンタクト】300
スイッチ動作
On-On-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
ターミナル形状
はんだ
コンタクトのコンフィギュレーション
DP3T