C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スライドスイッチ 双極双投(DPDT)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+65
定格電流(A)
【コンタクト】4
注文コード
50272557
品番
L202021MA04Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
この商品は
動作温度・定格電流・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20.32
幅(mm)
13.97
寸法(mm)
20.32×13.97×7.92
アクチュエータの種類
スライド
定格電流(A)
【コンタクト】4
深さ(mm)
7.92
接触抵抗(mΩ)
10 (Typ.)
スイッチ動作
ラッチ
動作温度(℃)
+65
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
ターミナル形状
Pc Pin
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)