C & K スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)【コンタクト】4@125Vc 仕様C :K - Lシリーズスライドスイッチ. C : KコンポーネントのLシリーズスライドスイッチです。 代表的用途 通信機器、照明機器など. 2ポジション基板実装 操作回数: 最小10000回(全負荷) 銀コンタクト ナイロン6.6 (UL94V-2)製ケース / アクチュエータ 注文コード50272566 品番L202011MS02Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は動作温度・定格電流・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様C :K - Lシリーズスライドスイッチ. C : KコンポーネントのLシリーズスライドスイッチです。 代表的用途 通信機器、照明機器など. 2ポジション基板実装 操作回数: 最小10000回(全負荷) 銀コンタクト ナイロン6.6 (UL94V-2)製ケース / アクチュエータ アクチュエータの種類スライド 定格電流(A)【コンタクト】4@125Vc 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ 機械的寿命10000Cycles RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-30〜+85 ターミナル形状PC Terminal コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50272566
2022-11-15
用途:
機械修理
合資会社アイティーエス 様

スイッチ操作がモメンタリと明記されてたが、このスイッチは、ラッチタイプです。モメンタリーではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする