C & K スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)-30 定格電流(A)【コンタクト】6@120Vc、6@28Vdc 仕様C :K - 1000シリーズ、スライドスイッチ. C :Kシリーズ1000ミニチュアスライドスイッチは、エポキシシール端子を備えており、底面洗浄クリーニングに対応します。 このスイッチは計測器、通信、コンピュータ周辺機器を含む広範な用途向けに設計されています。. 動作温度範囲 -30 〜 +65 ℃ 操作回数: 40000回 ナイロン製アクチュエータ、ジアリルフタレート(UL94V-0)製ケース 注文コード50272575 品番1201M1S3ZQE2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は動作温度・定格電流・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様C :K - 1000シリーズ、スライドスイッチ. C :Kシリーズ1000ミニチュアスライドスイッチは、エポキシシール端子を備えており、底面洗浄クリーニングに対応します。 このスイッチは計測器、通信、コンピュータ周辺機器を含む広範な用途向けに設計されています。. 動作温度範囲 -30 〜 +65 ℃ 操作回数: 40000回 ナイロン製アクチュエータ、ジアリルフタレート(UL94V-0)製ケース アクチュエータの種類スライド 定格電流(A)【コンタクト】6@120Vc、6@28Vdc 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ 動作温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50272566
2022-11-15
用途:
機械修理
合資会社アイティーエス 様

スイッチ操作がモメンタリと明記されてたが、このスイッチは、ラッチタイプです。モメンタリーではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする