種類電磁開閉器
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)11/(380〜440V)7
補助接点1a
付属品2Eサーマルリレー付
容量(kW)1.5
保護構造ケースカバーなし
フレーム03形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)1.5
コイル電圧(V)AC200
ヒートエレメント定格呼び(A)-
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)2.7
操作方式交流操作形
端子カバーあり