C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50272584
品番
JS102011SCQN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8.5
幅(mm)
3.5
寸法(mm)
8.5×3.5×3.5
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧(V)
6
深さ(mm)
3.5
接触抵抗(mΩ)
70
定格電流(mA)
【コンタクト】300
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
ターミナル形状
ガルウィング
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)