C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50272609
品番
1101M2S2AV2QE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12.7
幅(mm)
11.43
寸法(mm)
12.7×11.43×6.6
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧(V)
28dc、120ac
定格電流(A)
【コンタクト】6@120Vc、6@28Vdc
深さ(mm)
6.6
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
ターミナル形状
ライトアングルPCピン
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)