画像準備中

C & K スライドスイッチ 単極双投(SPDT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード50272627 品番1101M2S6CQD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12.7 幅(mm)11.43 寸法(mm)12.7×11.43×6.6 アクチュエータの種類スライド 定格電流(A)【コンタクト】6@120Vc、6@28Vdc 深さ(mm)6.6 接触抵抗(mΩ)10 材質(コンタクト)コインシルバー(終端コンタクト)、銅合金(センターコンタクト) スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB ターミナル形状スルーホール コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする