C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K タクタイルスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50272697
品番
D6R90 F1 LFS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
定格電流(mA)
【コンタクト】100@32V
操作力(N)
1.3
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度範囲(℃)
-25〜85
アクチュエータ色
黒
定格電圧(V)
32Vdc
RoHS指令(10物質対応)
対応