C & K タクタイルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-25〜+85 注文コード50272706 品番SETL BK RD AU OA 7.62
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は動作温度範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) 定格電流(mA)【コンタクト】10@24Vdc 操作力(N)1.5 スイッチ動作モーメンタリ 機械的寿命(操作キー)5×10^6Operations 接触抵抗(mΩ)50 動作温度範囲(℃)-25〜+85 アクチュエータ色 材質(コンタクト) 仕様SPDT基板実装モジュールキーボードスイッチ. ニッケルめっき上に銅めっきのSPDTコンタクト 普通タイプのスイッチには、 モメンタリ 動作タイプと ラッチ 動作タイプあり。ボタンの色はグレー LED タイプのスイッチは モメンタリ 動作で、赤又は緑のLED付き。ボタンの色は黒 スイッチのボディはフラックス又ははんだの侵入を防ぐ構造 0.1インチピッチ配列のピン接続 ショートストロークで操作感のある熱可塑樹脂アクチュエータ はんだ付け温度 260℃ (5秒間) コンタクト定格: 10mA (DC24V) 動作温度: '-25 to +85℃ 絶縁耐力: 500MΩ 幅17.4mm、奥行き12.3mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする