C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K タクタイルスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-25〜+85
注文コード
50272715
品番
SETL BK GN AU OA 7.62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
SPDT基板実装モジュールキーボードスイッチ. ニッケルめっき上に銅めっきのSPDTコンタクト 普通タイプのスイッチには、 モメンタリ 動作タイプと ラッチ 動作タイプあり。ボタンの色はグレー LED タイプのスイッチは モメンタリ 動作で、赤又は緑のLED付き。ボタンの色は黒 スイッチのボディはフラックス又ははんだの侵入を防ぐ構造 0.1インチピッチ配列のピン接続 ショートストロークで操作感のある熱可塑樹脂アクチュエータ はんだ付け温度 260℃ (5秒間) コンタクト定格: 10mA (DC24V) 動作温度: '-25 to +85℃ 絶縁耐力: 500MΩ 幅17.4mm、奥行き12.3mm
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
定格電流(mA)
【コンタクト】10@24Vdc
操作力(N)
1.5
スイッチ動作
モーメンタリ
接触抵抗(mΩ)
100
動作温度範囲(℃)
-25〜+85
アクチュエータ色
黒
材質(コンタクト)
金