コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
定格電流(mA)【コンタクト】100@30Vdc
操作力(N)5
スイッチ動作モーメンタリ
機械的寿命(操作キー)10Operations
接触抵抗(mΩ)50
保護等級IP67
動作温度範囲(℃)-40〜+85
材質(コンタクト)スズめっき
仕様K12シリーズ高性能キースイッチ. C : KのK12シリーズキーボードスイッチです。 代表的用途 自動車、工場機械、コンピュータ、産業電子機器、ネットワーク機器など. 優れた操作感 低レベルスイッチング向けの設計