画像準備中

C & K タクタイルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-25〜+70 注文コード50272749 品番MDPSLFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) 定格電流(mA)【コンタクト】100@100Vdc 操作力(N)2.6 スイッチ動作モーメンタリ 動作温度範囲(℃)-25〜+70 アクチュエータ色グレー 仕様最適なスイッチキャップについては、SN : 7874867 7874867 を確認してください。. 超低プロファイル、基板実装. SPSTプッシュ/メークモメンタリコンタクト ピン間隔は0.1インチピッチグリッドへの固定に適合 寸法 H 7.6 mm×W 12.7 mm×D 12.7 mm 接触抵抗(Ω)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする