C & K タクタイルスイッチ SPST-NO PCピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50272776 品番 KSA0M431LFT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
仕様スイッチボタンの色は選択した操作動力によって異なります。 品番 : 102'-355 102'-355 のみで使用できる最適なボタンを用意しています。品番 : 484'-6591 484'-6591 などを確認してください。 垂直 / 水平方向はスイッチボディに適用され、アクチュエータには適用されません。. タクトスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 手動挿入式 ボール操作タイプは、作動動力が垂直からずれる用途に使用できます。 ±30 °までの許容差に対応 絶縁抵抗 &gt:100 GΩ (100 Vdc) はんだフラックスの侵入を防止するシール構造 平均ストローク0.3 mm アクチュエータの種類側面、上 保護等級IP60 操作力(N)3.75 定格電流(mA)【コンタクト】10@32Vdc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 〜 +125 ターミナル形状PC Terminal コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする