仕様KSRシリーズサブミニチュアタクトスイッチ、SMT用. 2タイプのコンタクト 金(1 VA)又は銀(0.2 VA) 4作動力 ガルウイング端子 ラバーアクチュエータ モメンタリアクションN.O IP50等級のシール構造 代表的な用途: 自動車、携帯電話、アクセサリ、産業用エレクトロニクス、コンピュータ、ネットワーク機器など
寸法(mm)6×3.8×2.5
アクチュエータの種類ボタン
操作力(N)3
定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc
機械的寿命200000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状表面実装
コンタクトのコンフィギュレーションN
アクチュエータ長さ(mm)0.8