C & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50272837 品番 KSR232G LFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様KSRシリーズサブミニチュアタクトスイッチ、SMT用. 2タイプのコンタクト 金(1 VA)又は銀(0.2 VA) 4作動力 ガルウイング端子 ラバーアクチュエータ モメンタリアクションN.O IP50等級のシール構造 代表的な用途: 自動車、携帯電話、アクセサリ、産業用エレクトロニクス、コンピュータ、ネットワーク機器など 寸法(mm)6×3.80×2.5 高さ(mm)2.5 アクチュエータの種類ボタン 操作力(N)3.75 定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状表面実装 コンタクトのコンフィギュレーションN アクチュエータ長さ(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする