C & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ 注文コード50272873 品番KSC222G LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ 寸法(mm)6.2×6.2×3.5 アクチュエータの種類ボタン 操作力(N)2.5 定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc 機械的寿命1000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状表面実装 コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO アクチュエータ長さ(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする