C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(300個)
注文コード
50272977
品番
Y1122-2503A LFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
55.6
幅(mm)
38.5
寸法(mm)
55.6×38.5
定格電流(A)
【コンタクト】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-40 〜 +85
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)