C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50272986
品番
Y1122-2503A LFT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
55.6
幅(mm)
38.5
寸法(mm)
55.6×38.5
定格電流(A)
【コンタクト】1
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)