C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 動作温度範囲(℃)-20〜+70 仕様C :amp:amp:K PTS125シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの12 mm THT及びSMT上面操作タクタイルスイッチです。PTS125シリーズスイッチは各種高さと操作動力を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。PTS125シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。PTS125シリーズのタクタイルスイッチはどれも円形アクチュエータ付きです。. 特長と利点. IP40等級 各種スイッチ高 THT及びSMT端子 銀めっきコンタクト -20 〜 70 ℃. 用途. 計装 コンピュータ 民生機器 産業用 注文コード50273013 品番PTS125SM12-2 LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は動作温度・動作温度範囲・仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様C :amp:amp:K PTS125シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの12 mm THT及びSMT上面操作タクタイルスイッチです。PTS125シリーズスイッチは各種高さと操作動力を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。PTS125シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。PTS125シリーズのタクタイルスイッチはどれも円形アクチュエータ付きです。. 特長と利点. IP40等級 各種スイッチ高 THT及びSMT端子 銀めっきコンタクト -20 〜 70 ℃. 用途. 計装 コンピュータ 民生機器 産業用 長さ(mm)12 幅(mm)12 寸法(mm)12×12 アクチュエータの種類ボタン 保護等級IP40 定格電流(mA)【コンタクト】50 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-20〜+70 ターミナル形状PCピン コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ長さ(mm)7 (Dia.) アクチュエータ色 操作力(gf)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする