C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 動作温度(℃)+60 仕様C :amp:amp:K PTS635シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの小型SMT及びTHTタクタイルスイッチ製品です。PTS635シリーズスイッチは角型アクチュエータを備えスイッチ高は4.3 mmです。スペースに制約のある用途に最適です。PTS635シリーズのIP40タクタイルスイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、銀めっきのコンタクトを備えています。. 特長と利点. IP40 コンパクトなフットプリント 各種のスイッチ高 銀めっきコンタクト. 用途. 計装 コンピュータ製品 産業用 民生機器 注文コード50273083 品番PTS635SL43SMTR LFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は動作温度・動作温度範囲・仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様C :amp:amp:K PTS635シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの小型SMT及びTHTタクタイルスイッチ製品です。PTS635シリーズスイッチは角型アクチュエータを備えスイッチ高は4.3 mmです。スペースに制約のある用途に最適です。PTS635シリーズのIP40タクタイルスイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、銀めっきのコンタクトを備えています。. 特長と利点. IP40 コンパクトなフットプリント 各種のスイッチ高 銀めっきコンタクト. 用途. 計装 コンピュータ製品 産業用 民生機器 長さ(mm)6 幅(mm)3.5 寸法(mm)6×3.5 アクチュエータの種類ボタン 保護等級IP45 定格電流(mA)【コンタクト】50 スイッチ動作モーメンタリ 動作温度(℃)+60 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール ターミナル形状PCピン コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ長さ(mm)3 アクチュエータ色 操作力(gf)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする