画像準備中

C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 動作温度(℃)-20 仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータ 注文コード50273169 品番PTS645SJK73-2 LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・動作温度範囲・仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータ 長さ(mm)6 幅(mm)6 寸法(mm)6×6 アクチュエータの種類ボタン 保護等級IP40 定格電流(mA)【コンタクト】50 スイッチ動作モーメンタリ 動作温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール ターミナル形状PCピン コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ長さ(mm)2.4 アクチュエータ色 操作力(gf)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする