エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの シュレッダー
エスコの 電動シュレッダー
355x159x391mm/10L シュレッダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50273238
品番
EA763ZD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
紙、郵便はがき、CD、DVDも細断できます。
細断形状
クロスカット(4×30mm)
ダストボックス容量(L)
10(分別ケース0.5)
エスコ品番
EA763ZD-2
寸法(mm)
355×159×391
質量(kg)
6.1
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
125
機能
オートスタート、オートストップ、正逆転スイッチ付
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2
定格時間
3
投入口幅(mm)
219(A4)
最大細断枚数
7枚(A4用紙)
リバース機能
あり
最大投入幅
A4