画像準備中

C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 定格電流(mA)【コンタクト】50 注文コード50273537 品番PTS540 JK035 SMTR LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・定格電流・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナル形状Jベンド スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ長さ(mm)0.7 (Dia.) アクチュエータの種類ボタン 長さ(mm)3.7 幅(mm)3.7 装着方式表面実装 定格電流(mA)【コンタクト】50 保護等級IP40 定格電圧(V)12dc 仕様C :amp:amp:K PTS540シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの超低プロファイルSMTタクタイルスイッチ製品です。PTS540シリーズスイッチは、スイッチ高0.35 mmのトップアクチュエータを搭載し、基板スペースに制約のある用途に最適です。PTS540ファミリのIP40スイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、J字形端子を備えています。. 高サイクル数 銀めっきコンタクト. 用途. リモコン Bluetoothヘッドセット MP3アクセサリ アクチュエータ色 操作力(gf)230 厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする