C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 定格電流(mA)【コンタクト】50 注文コード50273546 品番PTS540 JK035 SMTR LFS
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別) アウトレット
¥659539
この商品は動作温度・定格電流・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナル形状Jベンド スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ長さ(mm)0.7 (Dia.) アクチュエータの種類ボタン 長さ(mm)3.7 幅(mm)3.7 装着方式表面実装 定格電流(mA)【コンタクト】50 保護等級IP40 定格電圧(V)12dc 仕様C :amp:amp:K PTS540シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの超低プロファイルSMTタクタイルスイッチ製品です。PTS540シリーズスイッチは、スイッチ高0.35 mmのトップアクチュエータを搭載し、基板スペースに制約のある用途に最適です。PTS540ファミリのIP40スイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、J字形端子を備えています。高サイクル数 銀めっきコンタクト. 用途. リモコン Bluetoothヘッドセット MP3アクセサリ アクチュエータ色 操作力(gf)230 厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする