画像準備中

C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 定格電流(mA)【コンタクト】50 注文コード50273573 品番PTS820J20MSMTR LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・定格電流・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナル形状Jベンド スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ長さ(mm)2 (Dia.) アクチュエータの種類ボタン 長さ(mm)3.9 幅(mm)2.9 装着方式表面実装 定格電流(mA)【コンタクト】50 保護等級IP40 定格電圧(V)12dc 仕様C :amp:amp:K PTS820シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K SwitchesのマイクロミニチュアSMTタクタイルスイッチ製品です。コンパクトなPTS820シリーズスイッチはフットプリントが3.9×2.9 mmで、基板面積に制約のある用途に最適です。標準的な上面操作式で、スイッチ高が3種類あります。PTS820シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、銀めっきのJ字形端子を備えています。銀めっきコンタクト 3種類のスイッチ高 高サイクル数. 用途. キーレスエントランスシステム ノマド機器 制御パネル 遠隔制御システム アクチュエータ色グレー 操作力(gf)160 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする